Riferimenti
Damar:N012AQ20
Rubix:999190900094731

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS 45GR. MF 1 1/4 AD4032
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:45° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1"1/4 2° Diametro Nominale Attacco:1"1/4 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 1 1/4 |
| Tipologia | adattatore 45° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
