EO UNION ELBOW W42LCF

Parker Hannifin RACCORDO TUBO-TUBO IDRAULICO AD ALTA PRESSIONE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:W42LCF
Rubix:999200100079018
Produttore:W42LCF
EO UNION ELBOW W42LCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettatura42
Tipologiaserie leggera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO UNION ELBOW W42LCF


I raccordi EO-PSR producono connessioni per tubi e componenti ad alta pressione e senza perdite nei sistemi idraulici. La caratteristica principale di EO-PSR (secondo DIN 3861, DIN 2353) è il morso progressivo controllato nel tubo, grazie a una geometria unica.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 42 mm
Dimensione attacco 1: 42 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 42 mm
Dimensione raccordo 2: 42 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, Gomito 90°
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettatura42
Tipologiaserie leggera
Diametro esterno del tubo42 mm
Codice doganale73079910
123,42 IVA esclusa
/ Unità
150,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione