ADATTATORE 90?? FEM.GIR. 2 GAS CIL. - FEM.GIR. 2 GAS CIL. - MAT: ACC.CARB 095050 50
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
D.F.E.:095050 50
Rubix:999230316010019

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE 90?? FEM.GIR. 2 GAS CIL. - FEM.GIR. 2 GAS CIL. - MAT: ACC.CARB 095050 50
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:FEMMINA - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:2" 2° Diametro Nominale Attacco:2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Tipologia | adattatore 90?? fem.gir. 2 gas cil. - fem.gir. 2 gas cil. - mat: acc.carb 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
