EO ASS. ADJUST. SWIVEL ELBOW EW10LREDCF

Parker Hannifin Gomito girevole regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:EW10LREDCF
Rubix:999200100055593
Produttore:EW10LREDCF
EO ASS. ADJUST. SWIVEL ELBOW EW10LREDCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettaturag 1/4 a
Tipologiagomito girevole regolabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO ASS. ADJUST. SWIVEL ELBOW EW10LREDCF


I raccordi EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring (secondo DIN 3861, DIN 2353) producono connessioni ad alta pressione e senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici, per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità. Con la sua funzione di base, il morso progressivo controllato dell'EO-PSR nel tubo, grazie alla sua geometria interna unica, è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni e mercati.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazione: Trasferimento chimico
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Cono maschio a 24°
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: G 1/4
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Lavorazioni industriali, Lavorazioni chimiche, Apparecchiature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 150, 320
Temperatura massima del fluido: 120, 248
Pressione massima di esercizio: 500
Temperatura ambiente minima: -50, -58
Temperatura minima del fluido: -50, -58
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: Guarnizione ED
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 8343, ISO 1179
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-Alta pressione: EO-PSR può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Allunga la gamma di applicazioni.
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto-assemblaggio.
Protezione contro il sovraserraggio: La speciale geometria dell'EO-PSR impedisce il sovraassemblaggio dei raccordi EO-PSR. Contribuisce a evitare costi e tempi di riparazione.
Effetto molla: Riduzione dei costi grazie all'effetto molla; non è necessario serrare nuovamente il raccordo.
Assemblaggio sicuro: Massima sicurezza nell'assemblaggio: due taglienti distinti aumentano progressivamente la coppia di serraggio dell'EO-PSR. L'evidente punto finale del processo di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio.
Geometria dell'anello multifunzionale - evita il serraggio eccessivo e i costi aggiuntivi di riparazione.
L'approvvigionamento è facile e veloce. EO-PSR è disponibile in tutto il mondo.
Assemblaggio rapido, facile e sicuro - soddisfa i requisiti delle norme applicabili ai raccordi ad anello con taglio a 24°.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;applicazioni idrauliche generali

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettaturag 1/4 a
Tipologiagomito girevole regolabile
Diametro esterno del tubo19 mm
Codice doganale73079910
€ 21,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione