Riferimenti
Parker:AB98810011
Rubix:999190800413425


Riepilogo info tecniche
| Materiale | nylon caricato con fibra di vetro (stampato in nylon caricato con fibra di vetro non corrosibile) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | ø4,4 mm (6x ø4.4 mounting holes for 6-hole, non-pressurised installation) |
| Tipologia | airbreather |
Dettagli del prodotto : AIRBREATHER AB98810011
L'ingresso di contaminanti presenti nell'aria nei sistemi idraulici può causare una serie di problemi costosi, tra cui un aumento dell'usura su pompe e cilindri, prestazioni ridotte, intervalli di manutenzione più brevi e tempi di fermo maggiori.
La Parker AB Series comprende un'ampia gamma di respiratori superiori e respiratori/tappi di riempimento progettati per prevenire ciò, evitando l'ingresso di contaminanti nocivi e permettendo al serbatoio / al contenitore del fluido di respirare efficacemente durante il funzionamento dell'apparecchiatura.
Sono disponibili più configurazioni per soddisfare i requisiti unici dei sistemi idraulici dei clienti, inclusi:
Filler Breathers - Nylon caricato con fibra di vetro o acciaio metallico placcato. Sono disponibili più tipi di installazione, inclusi foro singolo, installazione a tre fori o a sei fori. Portate fino a 620 L/min (163 GMP).
Screw-on type Breathers - Nylon caricato con fibra di vetro o acciaio metallico placcato. Sono disponibili più tipi di collegamento. Portate fino a 620 L/min (163 GPM). Aste di livello disponibili con tutte le opzioni (due lunghezze e in confezioni da 10).
Lockable Fillers and Filler Breathers (metal) - Tipi filettati pressurizzati e non pressurizzati disponibili. Per una maggiore sicurezza del serbatoio e protezione dell'olio, alcuni filler breather in metallo possono essere specificati con un'opzione con linguetta di bloccaggio.
I respiratori e i filler breather della AB Series sono particolarmente adatti per apparecchiature destinate a operare in ambienti carichi di sporco e polvere.
Benefits
• Impedisce la contaminazione e l'ingresso di sporco, sabbia, polvere, metallo, ecc. nei circuiti idraulici, consentendo al contempo un adeguato flusso d'aria in entrata e in uscita dal serbatoio del fluido
• Aumenta il tempo tra gli intervalli di manutenzione richiesti, riduce i costi operativi e prolunga la vita operativa complessiva dell'attrezzatura/macchina
Features:
• Stampato in nylon caricato con fibra di vetro non corrosibile – resistente e leggero
• I filler breather sono disponibili con installazione a foro singolo, a sei fori e a tre fori
• Gamma screw-on breather – opzioni G1/2 e G3/4
• Gamma compatta – opzioni G1/4, G3/8, R1/2 e R3/4
• Filler breather in metallo – tipi filettati pressurizzati e non pressurizzati
• Opzioni con montaggio a flangia
• Opzioni bloccabili per la sicurezza del serbatoio e la protezione dell'olio
Per ulteriori informazioni o per una discussione dettagliata sui vostri requisiti specifici, contattate Parker o un distributore autorizzato Parker.
La Parker AB Series comprende un'ampia gamma di respiratori superiori e respiratori/tappi di riempimento progettati per prevenire ciò, evitando l'ingresso di contaminanti nocivi e permettendo al serbatoio / al contenitore del fluido di respirare efficacemente durante il funzionamento dell'apparecchiatura.
Sono disponibili più configurazioni per soddisfare i requisiti unici dei sistemi idraulici dei clienti, inclusi:
Filler Breathers - Nylon caricato con fibra di vetro o acciaio metallico placcato. Sono disponibili più tipi di installazione, inclusi foro singolo, installazione a tre fori o a sei fori. Portate fino a 620 L/min (163 GMP).
Screw-on type Breathers - Nylon caricato con fibra di vetro o acciaio metallico placcato. Sono disponibili più tipi di collegamento. Portate fino a 620 L/min (163 GPM). Aste di livello disponibili con tutte le opzioni (due lunghezze e in confezioni da 10).
Lockable Fillers and Filler Breathers (metal) - Tipi filettati pressurizzati e non pressurizzati disponibili. Per una maggiore sicurezza del serbatoio e protezione dell'olio, alcuni filler breather in metallo possono essere specificati con un'opzione con linguetta di bloccaggio.
I respiratori e i filler breather della AB Series sono particolarmente adatti per apparecchiature destinate a operare in ambienti carichi di sporco e polvere.
Benefits
• Impedisce la contaminazione e l'ingresso di sporco, sabbia, polvere, metallo, ecc. nei circuiti idraulici, consentendo al contempo un adeguato flusso d'aria in entrata e in uscita dal serbatoio del fluido
• Aumenta il tempo tra gli intervalli di manutenzione richiesti, riduce i costi operativi e prolunga la vita operativa complessiva dell'attrezzatura/macchina
Features:
• Stampato in nylon caricato con fibra di vetro non corrosibile – resistente e leggero
• I filler breather sono disponibili con installazione a foro singolo, a sei fori e a tre fori
• Gamma screw-on breather – opzioni G1/2 e G3/4
• Gamma compatta – opzioni G1/4, G3/8, R1/2 e R3/4
• Filler breather in metallo – tipi filettati pressurizzati e non pressurizzati
• Opzioni con montaggio a flangia
• Opzioni bloccabili per la sicurezza del serbatoio e la protezione dell'olio
Per ulteriori informazioni o per una discussione dettagliata sui vostri requisiti specifici, contattate Parker o un distributore autorizzato Parker.
Applicazioni: Gru a ponte e mobili, attrezzature antincendio, spedizionieri, presse idrauliche, unità di governo marino, centraline elettriche, gestione dei rifiuti, dumper e carrelli elevatori, escavatori, mietitrebbie, presse per rifiuti, impilatori a sbalzo, pale gommate, attrezzature per trivellazione, gruppi elettrogeni industriali
Marchio: Parker
Tipo di collegamento: Installazione a 6 fori
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Caratteristiche: Solo tappo di riempimento - senza sfiatatoio
Materiale del filtro: 10µ abs. Schiuma PU
Portata: 620 l/min
Per tipo di fluido: Aria
Materiale dell'alloggiamento: Nylon caricato a vetro
Comprende: Piastra antispruzzo
Industria: Agricoltura, edilizia, petrolio e gas, nautica, industria mineraria, silvicoltura
Installazione: Montaggio su foro del serbatoio
Valutazione micron: 10 µm
Tipo di montaggio: Serbatoio
Temperatura di esercizio: da -30 a 90
Diametro esterno: 101 mm
Tipo di valvola di sicurezza: Non pressurizzata
Serie di prodotti: Serie AB
Tipo di prodotto: Sfiato di riempimento
Materiale di tenuta: Nitrile
Tipo di filtro: Filtro da 95 mm
Tecnologia: Filtrazione, Idraulica
Marchio: Parker
Tipo di collegamento: Installazione a 6 fori
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Caratteristiche: Solo tappo di riempimento - senza sfiatatoio
Materiale del filtro: 10µ abs. Schiuma PU
Portata: 620 l/min
Per tipo di fluido: Aria
Materiale dell'alloggiamento: Nylon caricato a vetro
Comprende: Piastra antispruzzo
Industria: Agricoltura, edilizia, petrolio e gas, nautica, industria mineraria, silvicoltura
Installazione: Montaggio su foro del serbatoio
Valutazione micron: 10 µm
Tipo di montaggio: Serbatoio
Temperatura di esercizio: da -30 a 90
Diametro esterno: 101 mm
Tipo di valvola di sicurezza: Non pressurizzata
Serie di prodotti: Serie AB
Tipo di prodotto: Sfiato di riempimento
Materiale di tenuta: Nitrile
Tipo di filtro: Filtro da 95 mm
Tecnologia: Filtrazione, Idraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nylon caricato con fibra di vetro (stampato in nylon caricato con fibra di vetro non corrosibile) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | ø4,4 mm (6x ø4.4 mounting holes for 6-hole, non-pressurised installation) |
| Tipologia | airbreather |
| Pressione | 0 bar |
| Diametro esterno del tubo | 101 mm |
| Temperatura massima | 90 °C |
| Codice doganale | 84212980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione