EO MALE STUD ELBOW WE06LLRCF

Parker Hannifin Gomito senza flare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:WE06LLRCF
Rubix:999200100079343
Produttore:WE06LLRCF
EO MALE STUD ELBOW WE06LLRCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); metallo (guarnizione)
Diametro di filettaturar 1/8
Tipologiagomito maschio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD ELBOW WE06LLRCF


La funzione principale dei raccordi per tubi ad alta pressione non regolabili Ermeto DIN è quella di collegare un numero diverso di tubi o di tubazioni. Questa ampia gamma di raccordi è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in acciaio inox.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-D
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/8 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/8
Tipo di attacco 2: BSPT - Conico, maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT - Conico
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 100
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Very Light
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 8434, DIN 3852
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) conferisce una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore alla ruggine bianca. Questo attributo prolunga il ciclo di vita dei raccordi
Superficie in acciaio inox: I raccordi per tubi ad alta pressione non regolabili Ermeto DIN, nella versione in acciaio inox, hanno un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e alle influenze ambientali, nonché una maggiore resistenza alle temperature, rispetto all'acciaio. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni
Alta pressione: i raccordi non regolabili hanno valori di pressione fino a 630 bar, per cui possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua;Adatto per applicazioni idrauliche generali

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); metallo (guarnizione)
Diametro di filettaturar 1/8
Tipologiagomito maschio
Diametro esterno del tubo6 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
€ 13,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione