T-LOK MALE STUD ELBOW 12-8C4OMXS

Hannifin Adattatore per raccordi a tubo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:12-8C4OMXS
Rubix:999200100043656
Produttore:12-8C4OMXS
T-LOK MALE STUD ELBOW 12-8C4OMXS

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio (corpo); nitrile 90 durometri (o-ring)
Diametro di filettatura1/2 in - 14
Tipologiagomito maschio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : T-LOK MALE STUD ELBOW 12-8C4OMXS


I raccordi e gli adattatori per tubi JIC svasati a 37° di Parker, Triple-Lok®, soddisfano i requisiti delle norme SAE J514 e ISO 8434-2 e offrono la più ampia gamma di attacchi del settore. Il design presenta un'area di tenuta ridotta da metallo a metallo, che si traduce in un design compatto, una bassa coppia di montaggio e la capacità di sopportare alte temperature e alte pressioni.
Materiale del corpo: Acciaio
Dimensione attacco 1: Maschio 37° Flare
Diametro esterno tubo: 3/4, 18, 20
Dimensione attacco 2: Anello di ritenzione O-Ring BSPP maschio
Dimensione filettatura attacco 2: 1/2-14, na
Tipo di attacco: Flare a 37°, da tubo a BSPP-ORR con esagono metrico
Peso dimensionale: 0,1079136690647482
Divisione: Divisione Raccordi per tubi
Pressione dinamica massima: 3600
Materiale dell'anello: Nitrile 90 Durometri
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: SAE J514

Punti di forza

-Facilmente adattabile al tubo in pollici, al tubo metrico e al tubo flessibile, che ne garantisce l'accettazione in tutto il mondo
Vasta scelta di opzioni per le estremità delle porte, tra cui SAE filettatura dritta O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) e Metric-ED
Il robusto Port Stud di Parker sulle porte regolabili è realizzato con un controdado più lungo che elimina virtualmente i danni alle rondelle e le potenziali perdite, oltre a rendere il montaggio praticamente a prova di errore. Questa caratteristica migliora l'efficienza interna del cliente e riduce i costi di rilavorazione derivanti dal danneggiamento della rondella di riserva, comunemente riscontrata con le tradizionali estremità delle porte regolabili SAE sul mercato
I raccordi in acciaio hanno superato in modo sostanziale i requisiti di corrosione SAE di 72 ore senza ruggine rossa, con una durata fino a 1.000, come riscontrato da una struttura di test indipendente. Queste migliori prestazioni offrono ai clienti un vantaggio competitivo grazie alla maggiore durata delle apparecchiature, con conseguente aumento dei ricavi e riduzione dei costi di garanzia
I dadi in acciaio inox sono dotati di un rivestimento che impedisce la formazione di galla.

Applicazioni

Connessioni idrauliche per la movimentazione di fluidi e gas;Costruzione;Sistemi terrestri militari;Sollevamento aereo;Agricoltura;Movimentazione di materiali;Marina militare;Trasmissione di motori

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio (corpo); nitrile 90 durometri (o-ring)
Diametro di filettatura1/2 in - 14
Tipologiagomito maschio
Diametro esterno del tubo18,2 mm
Codice doganale73079910
32,77 IVA esclusa
/ Unità
39,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione