EO MALE STUD ELBOW WE08SRCF

Parker Hannifin Gomito maschio idraulico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:WE08SRCF
Rubix:999200100079436
Produttore:WE08SRCF
EO MALE STUD ELBOW WE08SRCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettaturar1/4 in
Tipologiagomito maschio per prigionieri
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO MALE STUD ELBOW WE08SRCF


I raccordi EO-PSR - Ermeto Original Progressive Stop Ring (secondo DIN 3861, DIN 2353) producono connessioni ad alta pressione e senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici, per un funzionamento affidabile e senza problemi dell'intera unità. Con la sua funzione di base, il morso progressivo controllato dell'EO-PSR nel tubo, grazie alla sua geometria interna unica, è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni e mercati.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, idraulica mobile, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 8 mm
Dimensione attacco 1: 8 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Cono a 24°, maschio
Tipo di connessione 1: Cono 24° maschio
Dimensione attacco 2: Filettatura R 1/4 di pollice
Dimensione attacco 2: R 1/4
Tipo di attacco 2: BSPT - Conico, maschio
Tipo di attacco 2: Maschio BSPT - Conico
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura minima ambiente: -40
Temperatura minima fluido: -40
Accessori opzionali: Preassemblato con dado e anello di taglio EO-PSR
Serie di prodotti: EO Heavy
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: Metallo
Tipo di guarnizione: Bordo di tenuta
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: ISO 8434, DIN 3852
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) determina una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore contro la ruggine bianca. Inoltre, prolunga il ciclo di vita del raccordo
Alta pressione: EO-PSR può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Allunga la gamma di applicazioni
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-PSR sono state ridotte del 25%. Facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sotto-assemblaggio
Protezione contro il sovraserraggio: La speciale geometria dell'EO-PSR impedisce il sovra-assemblaggio dei raccordi EO-PSR. Aiuta a evitare riparazioni costose e lunghe
Effetto molla: Riduzione dei costi grazie all'effetto molla; non è necessario serrare nuovamente il raccordo
Montaggio sicuro: Massima sicurezza nell'assemblaggio: due taglienti distinti aumentano progressivamente la coppia di serraggio dell'EO-PSR. Il punto finale evidente del processo di assemblaggio contribuisce alla massima sicurezza dell'assemblaggio
Geometria dell'anello multifunzionale: evita il serraggio eccessivo e i costi aggiuntivi di riparazione
L'approvvigionamento è facile e veloce. EO-PSR è disponibile in tutto il mondo
Assemblaggio rapido, facile e sicuro - soddisfa i requisiti delle norme applicabili ai raccordi ad anello con taglio a 24°.

Applicazioni

Idraulica mobile;Unità di azionamento idraulico;Sistemi idraulici di lavoro;Generazione di energia elettrica;Stazioni di compressione in gasdotti

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettaturar1/4 in
Tipologiagomito maschio per prigionieri
Diametro esterno del tubo8 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima300 °C
Codice doganale73079910
€ 18,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione