EO2 UNION ELBOW W22ZLCF

Parker Hannifin Raccordi idraulici per tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:W22ZLCF
Rubix:999200100078972
Produttore:W22ZLCF
EO2 UNION ELBOW W22ZLCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio; acciaio inox
Diametro di filettatura22
Tipologiaraccordi idraulici per tubi
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO2 UNION ELBOW W22ZLCF


I raccordi EO-2 sono dotati di guarnizioni elastomeriche su tutte le giunzioni per un funzionamento affidabile e privo di perdite senza bisogno di serrare nuovamente.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 22 mm
Dimensione attacco 1: 22 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 22 mm
Dimensione raccordo 2: 22 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipi di fluidi: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 250
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, Gomito 90°
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

Durevolezza
Costi di assemblaggio estremamente bassi e ridotti
Ripetibilità affidabile
Ispezione visiva
Assenza di perdite fantasma
Riutilizzabilità/riproducibilità
Affidabilità
Assenza di problemi

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di prodotti chimici;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulico;Attrezzature per la produzione;Marino;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio; acciaio inox
Diametro di filettatura22
Tipologiaraccordi idraulici per tubi
Diametro esterno del tubo22 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima400 °C
Codice doganale73079910
€ 60,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione