EO SWIVEL NUT RUN TEE EL10LOMD71

Parker Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:EL10LOMD71
Rubix:999200100053895
Produttore:EL10LOMD71
EO SWIVEL NUT RUN TEE EL10LOMD71

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox
Diametro di filettaturam16 x 1.5
Tipologiadado girevole raccordo a t
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO SWIVEL NUT RUN TEE EL10LOMD71


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio inox
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: Ø tubo 10 mm
Dimensione raccordo 2: Ø 10 mm
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di raccordo 3: Ø tubo 10 mm
Tipo di raccordo 3: Ø 10 mm (O.D.)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di raccordo 3: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 400, 752
Temperatura massima del fluido: 400, 752
Pressione massima di esercizio: 315
Temperatura ambiente minima: -60, -76
Temperatura minima del fluido: -60, -76
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: FKM
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Run Tee
Specifiche Met: DIN, ISO 8434, ISO 8343
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox
Diametro di filettaturam16 x 1.5
Tipologiadado girevole raccordo a t
Pressione315 bar
Diametro esterno del tubo10 mm
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima200 °C
Codice doganale73072910
€ 97,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione