Riferimenti
Damar:N012AQ24
Rubix:999190900094732

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS 45GR. MF 1 1/2 AD4038
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:45° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1"1/2 2° Diametro Nominale Attacco:1"1/2 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 1 1/2 |
| Tipologia | adattatore 45° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
