ADATTATORE GAS 90GR. MF 1 1/4 ADB000032
ADATTATORI ORIENTABILI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Damar:N012AN20
Rubix:999190900094740

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS 90GR. MF 1 1/4 ADB000032
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:MASCHIO - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1"1/4 2° Diametro Nominale Attacco:1"1/4 Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 1 1/4 |
| Tipologia | adattatore 90° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
