EO2 SWIVEL NUT ELBOW EW15ZLCF

Parker Hannifin Gomito con dado girevole

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:EW15ZLCF
Rubix:999200100055701
Produttore:EW15ZLCF
EO2 SWIVEL NUT ELBOW EW15ZLCF

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio
Diametro di filettatura15
Tipologiagomito con dado girevole
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO2 SWIVEL NUT ELBOW EW15ZLCF


La caratteristica di tutti i raccordi EO-2 è la presenza di guarnizioni elastomeriche su tutti i giunti. Questo assicura un funzionamento senza perdite senza doverlo serrare nuovamente. La guarnizione elastomerica assicura una giunzione del tubo ermeticamente sigillata. Si trova tra il cono interno del corpo del raccordo e la superficie del tubo, bloccando così l'unico percorso possibile per le perdite. L'effetto di tenuta è supportato dalla pressione, il che rende il raccordo EO-2 adatto ad applicazioni ad alta pressione. La compressione statica elimina inoltre l'ingresso di aria nel sistema fluido in condizioni di vuoto.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a girella
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 15 mm
Dimensione attacco 1: 15 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: O.D. del tubo 15 mm
Dimensione raccordo 2: O.D. 15 mm)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24° (con O-Ring)
Divisione: Divisione Connettori alta pressione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Posizione regolabile
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: NBR
Tipo di guarnizione: O-Ring
Forma: Gomito 90°
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Alta pressione: EO-2 può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L). EO-2 supera i requisiti DIN/ISO e garantisce un fattore di progettazione 4 volte superiore
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-2 sono state ridotte del 25%. Questo facilita l'assemblaggio e previene il sottoassemblaggio
Capacità di tenuta: Una guarnizione elastomerica costituisce l'elemento di tenuta principale, assicurando così una tenuta senza perdite. Anche i fluidi a bassa viscosità, come acqua o gas, sono sigillati ermeticamente. I sistemi idraulici non "sudano" sui raccordi
Dado funzionale: I singoli componenti (anello di tenuta, guarnizione) non possono essere persi, dimenticati, confusi o assemblati con un orientamento sbagliato. Ciò consente di risparmiare sui costi di assemblaggio e di evitare pericolosi errori di montaggio. Il dado funzionale EO-2 può essere utilizzato per l'intera gamma di oltre 50 configurazioni in circa 25 misure delle serie standard EO LL, L e S
Costi di assemblaggio: Con un tempo di ciclo inferiore a 10 secondi sull'EOMAT, il costo del preassemblaggio di EO-2 è estremamente basso
Controllo facile e visibile del risultato dell'assemblaggio
I raccordi EO-2 possono essere smontati e riassemblati più volte

Applicazioni

Attrezzature per l'agricoltura;Processo automobilistico;Trasferimento di prodotti chimici;Attrezzature per la costruzione;Trasferimento di carburante;Idraulico;Attrezzature per la produzione;Marino;Movimentazione di materiali;Attrezzature mobili;Campo petrolifero;Imballaggio;Trasporto

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio
Diametro di filettatura15
Tipologiagomito con dado girevole
Diametro esterno del tubo15 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima250 °C
Codice doganale73079910
28,10 IVA esclusa
/ Unità
34,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione