Riferimenti
Damar:N014AN08
Rubix:999190900094743

Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE GAS FF 90GR.1/2 ADD000013
ADATTATORE per OLEODINAMICA Orientamento:90° Tipo di filetto:FEMMINA - FEMMINA Filettatura:GAS CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:1/2" 2° Diametro Nominale Attacco:1/2" Materiale:ACCIAIO AL CARBONIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio al carbonio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 1/2 |
| Tipologia | adattatore 90° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
