Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-6.17
Rubix:999240117037736
Produttore:5072697
EAN:4031132140339

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072697-ARTICOLO F1352HUN-6.17
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6,17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo di scanalatura | linksgedrallte nut |
| Tipo a gambo | cilinderschaft |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione