Riferimenti
Walter Titex:F1352-3.7
Rubix:999240117038469
Produttore:5071874
EAN:4031132185965

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071874-ARTICOLO F1352-3.7
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 3,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo di scanalatura | linksgedrallte nut |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione