5071511-ARTICOLO F1131-10.5

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1131-10.5
Rubix:999240117038605
Produttore:5071511
EAN:4031132131955
5071511-ARTICOLO F1131-10.5

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)10,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071511-ARTICOLO F1131-10.5


Alargatore a mano Walter Titex F1131-10.5 in HSS, DIN 206, non rivestito. Con scanalatura elicoidale sinistra, 6 taglienti e lunghezza 133 mm (taglio 66 mm).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)10,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss
Diametro stelo10,5 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Tipo di scanalaturascanalatura elicoidale sinistra (linksgedrallte nut)
Tipo a gambogambo cilindrico (zylinderschaft)
Rivestimentonon rivestito (unbeschicht)
Numero di taglienti6
48,42 IVA esclusa
/ Unità
59,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione