Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-9.28
Rubix:999240117037449
Produttore:5073008
EAN:4031132143446

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9,28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5073008-ARTICOLO F1352HUN-9.28
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9,28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione