Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-9.39
Rubix:999240117037439
Produttore:5073019
EAN:4031132143552

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9,39 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5073019-ARTICOLO F1352HUN-9.39
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9,39 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione