Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-9.42
Rubix:999240117037437
Produttore:5073022
EAN:4031132143583

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9,42 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5073022-ARTICOLO F1352HUN-9.42
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9,42 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione