Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-6.68
Rubix:999240117037689
Produttore:5072748
EAN:4031132140841

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072748-ARTICOLO F1352HUN-6.68
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6,68 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 6,3 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione