Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-6.79
Rubix:999240117037679
Produttore:5072759
EAN:4031132140957

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072759-ARTICOLO F1352HUN-6.79
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6,79 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 7,1 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione