Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-5.55
Rubix:999240117037794
Produttore:5072635
EAN:4031132139715

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072635-ARTICOLO F1352HUN-5.55
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5,6 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione