Riferimenti
Walter Titex:F2162-7.5
Rubix:999240117037380
Produttore:6250198
EAN:4031132341989

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6250198-ARTICOLO F2162-7.5
Alesatore per macchina
Alesatori a macchina in metallo duro F2162 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=7,5mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Numero di denti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione