Riferimenti
Walter Titex:F2171-5.5
Rubix:999240117037368
Produttore:6250221
EAN:4031132342214

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6250221-ARTICOLO F2171-5.5
Utensile alesatore per macchina
Alesatori a macchina in metallo duro F2171 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura sinistra • Dc=5,5mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Numero di denti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione