9728760140000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 14,000

Alesatori a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72876 14.000
Rubix:999230214006610
Produttore:9728760140000
EAN:4031095337630
9728760140000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 14,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)14 mm
Lunghezza totale130 mm
Diametro stelo14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728760140000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 14,000


Alesatore a macchina Stock 72876 con raffreddamento assiale interno e rivestimento AlTiN nano. Progettato per alesare fori preforati con elevata qualità superficiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)14 mm
Lunghezza totale130 mm
Diametro stelo14 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione85 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentodlc
Angolo d'elica0 °
Tipo di scanalaturascanalatura diritta (geradegenutet)
Numero di denti6
Tipo a gambogambo cilindrico h6
487,61 IVA esclusa
/ Unità
594,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione