9728770190000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 19,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 19.000
Rubix:999250926008039
Produttore:9728770190000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770190000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 19,000
Alesatore a macchina in metallo duro integrale Stock SuperR-HS-D con rivestimento DLC. Scanalature diritte con taglienti dritti e raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta (taglienti dritti) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico dritto (tolleranza h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 562,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 686,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione