9728720020300-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 2,030

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72872 2.030
Rubix:170000000977686
Produttore:9728720020300
EAN:4031095280677
9728720020300-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72872 2,030

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,03 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728720020300-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 2,030


Alesatore a macchina Stock Altin Nano 72872 2,030 in metallo duro integrale. Ø2,03 mm, lunghezza 50 mm e profondità di lavorazione 22 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2,03 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione22 mm
Refrigerazione internano
Rivestimentoaltin nano
166,46 IVA esclusa
/ Unità
203,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione