9728730019700-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 1,970
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72873 1.970
Rubix:170000000977687
Produttore:9728730019700
EAN:4031095280660


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 9728730019700-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 1,970
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-D con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno a scanalature. Per lavorazioni VHM ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,97 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 22 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature longitudinali per raffreddamento interno (ic) sul gambo |
| Tipo a gambo | gambo din 6535 (ø h6 / d2) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 203,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione