9728730020100-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,010

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72873 2.010
Rubix:170000000977691
Produttore:9728730020100
EAN:4031095280622
9728730020100-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72873 2,010

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,01 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728730020100-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72873 2,010


Alesatore a macchina integrale Stock VHM con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno a gole. Progettato per massime prestazioni e qualità della finitura dei fori.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2,01 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione22 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
Tipo di scanalaturalängsnuten (gerade genutet)
Numero di denti4
Tipo a gambozylinderschaft (h6)
166,46 IVA esclusa
/ Unità
203,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione