9728750250000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 25,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72875 25.000
Rubix:999200200091050
Produttore:9728750250000
EAN:4031095294865


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9728750250000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 25,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-KD Ø25 mm in metallo duro integrale, con rivestimento AlTiN nano e prestazioni ad alta efficienza per la lavorazione dei fori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalatura a flauti rettilinei (straight-fluted cutting edges) |
| Numero di denti | 8 |
| Tipo a gambo | gambo rettilineo (tolleranza h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 428,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 522,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione