9728740200000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 20,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72874 20.000
Rubix:999200200091030
Produttore:9728740200000
EAN:4031095295060


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9728740200000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 20,000
Alesatore a macchina integrale in metallo duro con raffreddamento assiale per alesatura di fori ciechi. Rivestimento AlTiN nano e tolleranza H7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature diritte |
| Numero di denti | 8 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 501,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione