9728750180000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 18,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72875 18.000
Rubix:999200200091046
Produttore:9728750180000
EAN:4031095294902


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9728750180000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 18,000
Alesatore a macchina Stock in metallo duro con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano. Ideale per ottenere alta qualità della foratura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta ('gerade genutet') |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico (zylinderschaft) con tolleranza h6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 387,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 472,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione