9728760150000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 15,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 15.000
Rubix:999250926008049
Produttore:9728760150000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760150000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 15,000
Alesatore a macchina Stock 72876 15,000 con raffreddamento assiale ad alto rendimento e rivestimento Altin Nano per migliori prestazioni e finitura in lavorazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 102 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalatura diritta |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico h6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 499,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 609,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione