9728750220000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 22,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72875 22.000
Rubix:999200200091048
Produttore:9728750220000
EAN:4031095294889


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9728750220000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 22,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS 72875 Ø22 con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano. Progettato per alte prestazioni e qualità del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 501,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione