9728770170000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 17,000

Alesatori a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72877 17.000
Rubix:999250926008040
Produttore:9728770170000
9728770170000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72877 17,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)17 mm
Lunghezza totale182 mm
Diametro stelo18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728770170000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 17,000


Alesatore a macchina Stock con raffreddamento interno assiale e rivestimento Altin NANO: progettato per alte prestazioni, finitura precisa e qualità della superficie.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)17 mm
Lunghezza totale182 mm
Diametro stelo18 mm
Materiale del corpocarburo
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
Tipo di scanalaturagerade genutet (flute rettilinee)
Numero di denti6
Tipo a gambocodolo cilindrico h6
499,81 IVA esclusa
/ Unità
609,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione