9728750380000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 38,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72875 38.000
Rubix:999200200091057
Produttore:9728750380000
EAN:4031095294797


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9728750380000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 38,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-KD 72875 Ø38 mm in metallo duro con rivestimento AlTiN nano e raffreddamento interno radiale per fori passanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Diametro stelo | 20 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | cava diritta (straight-fluted cutting edges) |
| Numero di denti | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 551,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 672,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione