9728740280000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 28,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72874 28.000
Rubix:999200200091035
Produttore:9728740280000
EAN:4031095295015


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 9728740280000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 28,000
Alesatore a macchina Stock 72874 Ø28 mm con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano per elevate velocità e qualità di foratura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 28 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalatura dritta (taglienti rettilinei) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 443,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 540,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione