9728740220000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 22,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72874 22.000
Rubix:999200200091031
Produttore:9728740220000
EAN:4031095295053


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9728740220000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 22,000
Alesatore a macchina STOCK 72874 (Ø22 mm) con raffreddamento assiale e rivestimento AlTiN nano per elevate prestazioni nella lavorazione di fori ciechi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 22 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Tipo di scanalatura | scanalature diritte (straight-fluted cutting edges) |
| Numero di denti | 8 |
| Tipo a gambo | din 6535-ha |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 501,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione