9728750200000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 20,000
Alesatore a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72875 20.000
Rubix:999200200091047
Produttore:9728750200000
EAN:4031095294896


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9728750200000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72875 20,000
Alesatore a macchina Stock con raffreddamento assiale interno e rivestimento Altin Nano. Corpo in carburo, diametro nominale 20 mm e profondità utile 30 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 30 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 411,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 501,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione