Riferimenti
Walter Titex:F2171-4
Rubix:999240117037371
Produttore:6250218
EAN:4031132342184

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6250218-ARTICOLO F2171-4
Alesatore per macchine
Alesatori a macchina in metallo duro F2171 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura sinistra • Dc=4mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Numero di denti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione