9728770150000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 15,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 15.000
Rubix:999250926008041
Produttore:9728770150000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 15 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 15 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
Dettagli del prodotto : 9728770150000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 15,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-D Ø15 mm con raffreddamento interno assiale e rivestimento DLC. Progettato per elevati tassi di taglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 15 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 15 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | altin nano |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte (fluti rettilinei con spaziatura estremamente disuguale) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | gambo dritto din 6535-ha (tolleranza gambo h6 per serraggio in pinze idrauliche e shrink-fit) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 499,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 609,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione