9728760080000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 8,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 8.000
Rubix:999230214006607
Produttore:9728760080000
EAN:4031095337661


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760080000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 8,000
Alesatore a macchina Stock 72876 Ø8,000 con raffreddamento interno assiale e rivestimento DLC. Progettato per elevate velocità di taglio e qualità eccezionale del foro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte (straight flutes) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico dritto, tolleranza h6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione