Riferimenti
Walter Titex:F2171-8.5
Rubix:999240117037362
Produttore:6250227
EAN:4031132342276

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6250227-ARTICOLO F2171-8.5
Alesatore per macchine
Alesatori a macchina in metallo duro F2171 • Codolo DIN 6535 HA • Scanalatura sinistra • Dc=8,5mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 8,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 117 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Profondità di lavorazione | 33 mm |
| Numero di denti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione