9728720020000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 2,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72872 2.000
Rubix:170000000977683
Produttore:9728720020000
EAN:4031095280707
9728720020000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72872 2,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728720020000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72872 2,000


Alesatore a macchina MD Stock 72872 Ø2,000 mm con rivestimento AlTiN nano: pensato per alte prestazioni e durata utensile durante l’alesatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione22 mm
Rivestimentoaltin nano
166,46 IVA esclusa
/ Unità
203,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione