9728770050000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 5,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 5.000
Rubix:999230214006615
Produttore:9728770050000
EAN:4031095337586


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770050000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 5,000
Alesatore a macchina Stock 72877 Ø5 mm ad alta resa, con rivestimento DLC e scanalature diritte per finitura del foro eccellente.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | scanalature diritte (flute diritte) |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico dritto (tolleranza h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 262,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 320,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione