9728760090000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 9,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72876 9.000
Rubix:999250926008052
Produttore:9728760090000


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 9728760090000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72876 9,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-S Ø 9,000 mm con canale di raffreddamento assiale e rivestimento DLC. Ideale per fori di base.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte |
| Tipo a gambo | a gambo cilindrico (tol. h6) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 440,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione