9728770070000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 7,000
Alesatori a macchina
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:72877 7.000
Rubix:999230214006617
Produttore:9728770070000
EAN:4031095337562


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 9728770070000-ALESATORI A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72877 7,000
Alesatore a macchina Stock SuperR-HS-D 72877 per alesatura di precisione. Geometria con scanalature dritte e rivestimento DLC per ridurre le variazioni di diametro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 101 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Materiale del corpo | carburo |
| Refrigerazione interna | sì |
| Rivestimento | dlc |
| Tipo di scanalatura | scanalature dritte, con divisione estremamente non uniforme |
| Numero di denti | 6 |
| Tipo a gambo | stelo cilindrico diritto, tolleranza h6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione