9728740320000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 32,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72874 32.000
Rubix:999200200091037
Produttore:9728740320000
EAN:4031095294995
9728740320000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72874 32,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)32 mm
Lunghezza totale78 mm
Diametro stelo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728740320000-ALESATORE A MACCHINA MD CON RAFFREDDAMENTO ASSIALE AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72874 32,000


Alesatore a macchina Stock 72874 32,000 in carburo con refrigerazione interna assiale e rivestimento AlTiN nano per lavorazioni di finitura ad alto rendimento.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)32 mm
Lunghezza totale78 mm
Diametro stelo16 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione30 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
469,79 IVA esclusa
/ Unità
573,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione