9728710020000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 2,000

Alesatore a macchina

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:72871 2.000
Rubix:170000000977678
Produttore:9728710020000
EAN:4031095280752
9728710020000-ALESATORE A MACCHINA MD  AD ALTO RENDIMENTO  ALTIN NANO 72871 2,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9728710020000-ALESATORE A MACCHINA MD AD ALTO RENDIMENTO ALTIN NANO 72871 2,000


Alesatore a macchina Stock MD Altin Nano 72871 2.000 per lavorazioni ad alto rendimento. Rivestimento Altin Nano per prestazioni ottimizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2 mm
Lunghezza totale50 mm
Diametro stelo4 mm
Materiale del corpocarburo
Profondità di lavorazione22 mm
Refrigerazione interna
Rivestimentoaltin nano
Angolo d'elica0 °
Tipo di scanalaturascanalature diritte
Tipo a gambogambo cilindrico h6
160,04 IVA esclusa
/ Unità
195,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione